{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2299-1 | |
Tipo de calibre | Calibre No pasa | |
Qualidade | 6 | |
Campo de tolerância | e | |
Classe de tolerância | 6e | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M45 | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Tipo de produto | Anillo No Pasa para roscas |
Número do artigo | 500798 | |
EAN/GTIN | 4046122209132 | |
Número do fabricante | 500798 | |
Número L | L40130 3709 |