Ruedas con freno de muelle para plataforma de trabajo con 3-4 peldaños versión pesada

N.º do artigo: 50069
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50069
EAN/GTIN 4031405500693
Número do fabricante 050069
Número L L90110 784

Descrição

Descrição:

  • Para plataformas de trabajo Orden Nº 050050-050067
  • Para la auto-asamblea
  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 59 mm
  • Altura: 184 mm
  • Longitud: 90 mm
  • Material: Acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 50 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta