AR M 27x1,5 6h

N.º do artigo: 500572
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M27
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500572
EAN/GTIN 4046122205776
Número do fabricante 500572
Número L L40130 592
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 27x1,5 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta