Plataforma de trabajo con acceso por un lado Rejilla de acero 3 escalones

N.º do artigo: 50054
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50054
EAN/GTIN 4031405500549
Número do fabricante 050054
Número L L90110 394

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 240 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Ancho del área base: 590 mm
  • Longitud del área base: 770 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 730 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta