Soporte de barandilla para plataforma de trabajo de aluminio rígida

N.º do artigo: 50040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50040
EAN/GTIN 4031405500402
Número do fabricante 050040
Número L L90110 200

Descrição

Descripción:

  • El pasamanos aumenta la seguridad de la plataforma de trabajo
  • Para una barandilla circunferencial, dos barandillas tipo. No. 50040 y una barandilla delantera Art. Nº 50046 Necesario
  • No para stock n.º 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

Característica:

  • Anchura externa: 590 mm
  • Altura: 1020 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta