Plataforma de trabajo con ruedas de elevación versión móvil reforzada

N.º do artigo: 50030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50030
EAN/GTIN 4031405500303
Número do fabricante 050030

Descrição

Descripción:

  • Para la plataforma de trabajo movible
  • Modelo reforzado
  • Rodillos elevadores especialmente diseñados para uso en exteriores y suelos irregulares para un fácil manejo
  • Ø 150 mm
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 75 mm
  • Altura: 150 mm
  • Longitud: 285 mm
  • Material: Aluminio, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta