{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2299-1 | |
Tipo de calibre | Calibre No pasa | |
Qualidade | 4 | |
Campo de tolerância | h | |
Classe de tolerância | 4h | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M14 | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Tipo de produto | Anillo No Pasa para roscas |
Número do artigo | 500298 | |
EAN/GTIN | 4046122201518 | |
Número do fabricante | 500298 | |
Número L | L40130 2468 |