Barandilla unilateral para plataforma de trabajo móvil unilateral de 4 peldaños

N.º do artigo: 50025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50025
EAN/GTIN 4031405500259
Número do fabricante 050025
Número L L90110 846

Descrição

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 980 mm
  • Longitud: 1740 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta