Barandilla unilateral para plataforma de trabajo móvil unilateral de 3 peldaños

N.º do artigo: 50024
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50024
EAN/GTIN 4031405500242
Número do fabricante 050024
Número L L90110 912

Descrição

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 890 mm
  • Longitud: 1390 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta