AR M 11x0,5 6e

N.º do artigo: 500206
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância e
Classe de tolerância 6e
Tipo de rosca M
Rosca M11
Passo de rosca 0,5 mm
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500206
EAN/GTIN 4046122199921
Número do fabricante 500206
Número L L40130 4530

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 11x0,5 tolerancia 6e

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta