Carro de acero inoxidable

N.º do artigo: 5001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5001
EAN/GTIN 4017976050010
Número do fabricante 5001
Número L L90080 287

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro de acero inoxidable con barra de empuje tubular de CNS (acero al cromo-níquel) y 2 estantes de embutición profunda CS (acero al cromo) con borde circundante, revestimiento absorbente del ruido. Capacidad de carga por piso 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos de TPE, de marcha elástica y suave, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos de bolas, 2 ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Ruedas de acero inoxidable según la norma DIN 18867 parte 8. Para evitar daños graves con protectores de bordes y rodillos deflectores. Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 120
Alturas de los pisos (mm): 230, 850
Longitud de la superficie útil (mm): 800
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Longitud total (mm): 870
Ancho total (mm): 570
Altura total (mm): 950
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta