Peldaños de rodillo sintéticos Sintéticos RAL 7035 gris claro

N.º do artigo: 50001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Rodas sim
Tipo de produto Taburete rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50001
EAN/GTIN 4031405500013
Número do fabricante 050001
Número L L90110 455

Descrição

Descripción:

  • Paso del rodillo hecho de material estable, reciclable del PE, estabilizado ULTRAVIOLETA
  • Tres rodillos de primavera para un fácil movimiento
  • Descenso automático bajo carga
  • Anillo de freno y deflector integrado
  • Alta estabilidad debido a la base antideslizante
  • Color: RAL 7035 Gris claro
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 2500 mm
  • Altura cargada: 430 mm
  • Altura descargada: 440 mm
  • Material: Plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Centro de Ø: 370 mm
  • Ø arriba: 300 mm
  • Ø abajo: 450 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta