Pinza ABS digital CoolantProof IP67, 0-8 ″, Digimatic, rodillo impulsor

N.º do artigo: 500-763-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500-763-20
EAN/GTIN 4946368694023
Número do fabricante 500-763-20
Número L L40010 11120

Descrição

Descripción:

Con estas robustas pinzas de freno IP67 ABSOLUTE Digimatic puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que contienen refrigerantes y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 8
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta