Calibrador digital ABS a prueba de refrigerante IP67, In / Met, 0-8 ″, rodillo impulsor, superficies de medición de metal duro AD / ID

N.º do artigo: 500-734-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500-734-20
EAN/GTIN 4946368694191
Número do fabricante 500-734-20
Número L L40010 13076

Descrição

Descripción:

Con estas pinzas robustas con superficies de medición con punta de carburo, puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. La pinza ABSOLUTE Digimatic IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que requieren refrigeración y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 8
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta