Calibrador a vernier digital AOS de ABS, carburo AD / ID, pulgadas / métrico, 0-6 " / 0-150 mm, rodillo impulsor

N.º do artigo: 500-160-30
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
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 500-160-30
EAN/GTIN 4946368667805
Número do fabricante 500-160-30
Número L L40010 9436

Descrição

Descripción:

Esta pinza Digimatic tiene superficies de medición con punta de carburo y le ofrece las siguientes ventajas: Gracias a la adaptación del sistema de medición inductivo, esta pinza es más robusta contra la suciedad en el riel de medición durante la medición Superficies de guía de alta calidad para una suavidad, estabilidad y comodidad movimiento de deslizamiento Pantalla de alto contraste con 9 mm de altura de dígitos La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encenderla nuevamente e impresiona por su velocidad de desplazamiento ilimitada.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 6
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta