Chaqueta de lana Evolution S

N.º do artigo: 499825329900S
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta microfibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499825329900S
EAN/GTIN 7330509539552
Número do fabricante 499825329900S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, forro polar, una cara cepillada, secado rápido, 240g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera delantera equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Descrição:

  • La chaqueta de forro polar técnico se ajusta al cuerpo y está hecha de un material elástico y flexible con buen transporte de la humedad
  • El forro polar aísla del frío, se seca rápidamente y te mantiene seco y cómodo incluso durante el trabajo duro
  • Para un ajuste y comodidad óptimos, la chaqueta tiene la espalda extendida y orificios para los pulgares
  • Se adapta perfectamente debajo de la chaqueta exterior en temperaturas más frías

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta