Padrão de rugosidade (padrão de geometria) com certificado de calibração de fábrica INT

N.º do artigo: 499575 INT
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Padrão de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499575 INT
EAN/GTIN 2050002077904

Descrição

Ejecución:

Padrão de rugosidade integrado para ST2/PS10/M310 com certificado de calibração.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Idóneo para:

Rugosímetro n.º 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.º 498835 tam. PS10, n.º 499002 tam. M310; 499003 tam. M310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta