Fonte de alimentação de encaixe

N.º do artigo: 499546
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
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
Tensão nominal 100 V - 240 V
Tipo de produto Fonte de alimentação
corrente de carga máxima 1,25 A
Tensão de saída 12 V

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499546
EAN/GTIN 2050001659408
Número do fabricante 3017926

Descrição

Idóneo para:

Rugosímetros H1 n.º 498850, M1 e M2 n.º 498851.

Volumen de suministro:

Fonte de alimentação inclui adaptadores Euro, Reino Unido e EUA.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta