{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Interface | interface Digimatic | |
Comprimento total L2 | 220 mm | |
Comprimento da régua de medição L1 | 244 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Peso | 250 g | |
Tipo de produto | Paquímetro de montagem |
Número do artigo | 499402 100 | |
EAN/GTIN | 4946368128368 | |
Número do fabricante | 572-300-10 |