Chaqueta de micropolar XXL

N.º do artigo: 499310109933XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta microfibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499310109933XXL
EAN/GTIN 7330509459478
Número do fabricante 499310109933XXL

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170 g/m²

Acabado
Espalda alargada, dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Detalles
Cuello forrado de micropolar
Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, solapa cortavientos interior con forro polar

Reflejos
Reflectores en hombros y mangas

Descrição:

  • Microforro polar antiapelmazamiento de diseño inteligente con detalles reflectantes recortados y paneles de alta visibilidad para aumentar la visibilidad
  • La chaqueta de forro polar tiene tiras de cinta reflectante en las mangas, los bolsillos y los hombros, así como bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores
  • Para un ajuste óptimo, el panel trasero se extiende y hay bandas elásticas tanto en los puños como en el dobladillo
  • El cuello tiene un forro polar

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta