Opção de software de rugosidade PRO

N.º do artigo: 499252 PRO
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CM1
Tipo de produto Software

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499252 PRO
EAN/GTIN 4062406581343
Número do fabricante 499252 PRO

Descrição

Ejecución:

Opção de software para medir a rugosidade a partir de um parâmetro de rugosidade de Rz 1 ou Ra 0,3. Operação simples e intuitiva. Determinação da rugosidade, ondulação e perfil primário. Avaliação normalizada de todos os parâmetros de acordo com ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Seleção automática do comprimento de onda limite do filtro (corte) e distância de medição de acordo com ISO 4288 e ISO 3274.
  • Os parâmetros de avaliação podem ser fornecidos com limites de tolerância e intervenção em ambos os lados.
  • Instalação posterior possível para aparelhos a partir do ano de fabricação 11/2020.
Adicionalmente, avaliação e exibição de todos os parâmetros e gráficos de acordo com ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. A área de avaliação pode ser deslocada individualmente para uma secção de medição de qualquer comprimento (com novo cálculo simultâneo de todos os parâmetros).
Os perfis para avaliação permitem realizar definições (ampliadas) não definidas na norma do comprimento de onda limite dos filtros, bem como alterar os tipos de filtro.

Partes opcionales:

Pontas apalpadoras de rugosidade n.º 499273 e 499275, padrão de rugosidade 499580.

Nota:

Apoio técnico e formação a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta