{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição X | 190 mm | |
Faixa de medição Z | 275 mm | |
Faixa de medição Y | 40 mm | |
Controlo em X e Z | CNC | |
Controlo em Y | CNC | |
Sistema de medição X, Z e T | Altamente preciso, incremental, sem contacto | |
Resolução em Z em relação à ponta de sonda | 0,05 µm | |
Resolução em Z em relação ao sistema de medição | 0,05 µm | |
Retilinearidade | ± (2+L/50) µm | |
Precisão de medição do eixo XZT combinada | ± (2+L/50) µm | |
Comprimento da placa de base | 645 mm | |
Profundidade da placa de base | 380 mm | |
Altura | 550 mm | |
peso máximo da peça | 100 kg | |
Peso | 40 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Medidor de contornos |
Número do artigo | 499250 CM1-Y | |
Número do fabricante | 499250 CM1-Y |