{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
trajeto máximo da cabeça de medição L1 | 330 mm | |
Precisão de medição (20°) | 5 µm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
comprimento de medição efetivo L0 | 300 mm | |
Distância do centro do furo L2 | 468 mm | |
Comprimento total L3 | 488 mm | |
Largura | 22 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Comprimento do cabo | 3,5 m | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Escala linear |
Número do artigo | 499241 300 | |
EAN/GTIN | 4550501371476 |