Chaqueta aislante Evolution XS

N.º do artigo: 499219149935XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta protección frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 499219149935XS
EAN/GTIN 7330509539484
Número do fabricante 499219149935XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
86% poliéster, 14% elastano, ripstop, elástico en 4 direcciones, repelente al agua, 150g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Acabado
Puño con banda elástica
Bajo ajustable con banda elástica

Forro
Forro cálido, Thermore® ECODOWN

Funcionalidad
Forro, transporte de humedad de alto rendimiento

Descripción:

  • Chaqueta aislante con buen transporte de la humedad y con elasticidad en las cuatro direcciones en las tres capas de la chaqueta
  • El forro es cálido, pero ligero y está hecho de botellas de PET recicladas
  • El tejido exterior ripstop es ripstop repelente a la suciedad y al agua
  • Para un ajuste y comodidad óptimos, la chaqueta tiene la espalda extendida y los brazos precurvados
  • Durante temperaturas más frías, nuestra chaqueta aislante funciona perfectamente como segunda capa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta