Ejecución:
Sistemas de patins transportáveis, independentes da rede elétrica para determinar a rugosidade da superfície. Força de medição de 0,75 mN de acordo com a norma DIN/ISO. Unidade de alimentação separada para medições em espaços de dimensões muito reduzidas e para fixação em tripés. Filtro de Gauss com correção de fase conforme DIN EN ISO 16610-21 (substitui DIN EN ISO 11562). Proteção automática do botão durante o transporte. Função de calibração automática e memória integrada para condições de medição.
- Navegação de menus simples e intuitiva, bem como apresentação clara dos resultados de medição e perfis através de um ecrã a cores de 5,7 polegadas.
- Função estatística e análise da tolerância com cores.
- Grande número de parâmetros utilizados internacionalmente de acordo com a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, bem como 16 idiomas integrados.
- Permite realizar dois cálculos diferentes com apenas uma medição.
- Também é possível medir em locais de difícil acesso através de alimentação separada e de medições inversas.
- Função de calibração automática/calibração do valor médio com até 12 medições múltiplas possíveis.
- Armazenamento de até 10 condições de medição.
- Apresentação rápida e documentação dos resultados de medição, gráficos e condições de medição através de uma impressora integrada.
- Proteção individual por palavra-passe.
- Fácil backup de dados de medição em cartão de memória SD.
Volumen de suministro:
Inclui unidade de alimentação com ponta apalpadora, adaptador de rede, padrão de calibração e saco de transporte.
Inclui 5 rolos de papel térmico n.º
499050, 1 par de pés de suporte n.º
499220 tam. FUSS, patim para peças de trabalho planas e cilíndricas n.º
499220 tam. Z-KUFE, fonte de alimentação e manual de instruções.
Partes opcionales:
Sensor e sonda para pequenos orifícios (a partir de 2,5 mm) n.º
499210, patim para peças de trabalho planas e cilíndricas n.º
499220 tam. Z-KUFE, pés de suporte (2 unidades) n.º
499220 tam. FUSS, adaptador para fixar na coluna de medição n.º
499220 tam.H-ADAPT, suporte de medição Granit n.º
499415, cabo de dados n.º
498430, impressora n.º
498701.
Atención:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Nota:
Software gratuito de análise, bem como outros adaptadores e sondas disponíveis a pedido.