{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura comutável | mm/polegada | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth® | |
Padrões e rugosidade | DIN/ISO/JIS/ASME, MOTIF | |
Secção de medição, varrimento longitudinal | 26 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 polegada | |
Velocidade de varrimento | 0,1 – 1,0 mm/s | |
Comprimento da unidade de avanço | 194 mm | |
Largura da unidade de avanço | 38 mm | |
Altura da unidade de avanço | 72 mm | |
Comprimento da unidade de avaliação | 162 mm | |
Largura da unidade de avaliação | 77 mm | |
Altura da unidade de avaliação | 35 mm | |
Peso da unidade de avanço | 1,1 kg | |
Peso da unidade de avaliação | 0,3 kg | |
Tipo de produto | Rugosímetro |
Número do artigo |
499043 M410
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4059192073480
Copiar |
|
Número do fabricante |
6910291
Copiar |
|
Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |