Ejecución:
Medidor de superfície com leitura livre e posicionamento em zero automático para medição precisa e normalizada da rugosidade e ondulação. O MarSurf M 410 tem um prático ecrã tátil, o aparelho de análise pode ser removido da unidade de avanço, uma memória em PDF integrada, transferência de dados possível através de Bluetooth.
- Leitura livre com sistema de apalpador de alta precisão.
- Troca rápida do braço apalpador sem ferramentas e com proteção adicional.
- Criação de registo PDF diretamente no aparelho sem software adicional.
- Tempo de ajuste reduzido devido à regulação da altura motorizada da unidade de avanço com posicionamento zero automático.
- Gestão de braços apalpadores exclusiva para criar, alterar e apagar mais de 50 braços apalpadores. Os dados de calibração de um braço apalpador calibrado são mantidos.
- Distâncias de apalpação conforme DIN EN ISO 4288/ASME B46.
- Seleção automática de filtro e distância de apalpação segundo as normas.
- Secção de medição, leitura longitudinal de 0,1 a 26 mm.
- Filtro de Gauss com correção de fase conforme DIN EN ISO 16610-21 (substitui DIN EN ISO 11562), filtro de Gauss robusto conforme DIN EN ISO 16610-31 e filtro de sonda ISO 13565-1.
- Transferência de dados sem fio através de Bluetooth para um PC, p. ex., para Excel ou para software de terceiros.
- Ajuste da inclinação guiado por assistência.
- Utilização móvel graças a operação com corrente e bateria.
- Atualizado internacionalmente graças a todos os parâmetros comuns conforme DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- 17 línguas integradas.
- Correção da inclinação ±1°, manualmente.
- Armazenamento de mais de 30.000 programas de medição.
- Leitura de informações através do scanner digitalizando um código QR ou um código de barras (scanner não incluído no âmbito de fornecimento).
Volumen de suministro:
Aparelho de análise MarSurf M 410, unidade de avanço MarSurf MD 26 incluindo apalpador BFW 250, braço de apalpador padrão, estação de ancoragem M 410, fonte de alimentação com ampla gama de tensão com 3 adaptadores, cabo micro-USB, tampa de cobertura MD 26, chave de parafusos, 3 chaves de aperto, manual de instruções e mala de transporte.
Nota:
Braços de apalpador adicionais, p. ex. para pequenos orifícios e ranhuras, disponíveis a pedido.