{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
faixa de medição máxima | 350 µm | |
faixa de medição máxima | 0,014 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Aplicação sem fios | Aplicación HCT móvil; HID (Human Interface Device) | |
Padrões e rugosidade | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Secção de medição, varrimento longitudinal | 1,25/4,0/12,5 mm | |
Secções de medição conforme norma | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N x Lc de libre elección | |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 mm | |
Velocidade de varrimento | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081575 LR6 | |
Comprimento da unidade de avaliação | 160 mm | |
Largura da unidade de avaliação | 50 mm | |
Altura da unidade de avaliação | 77 mm | |
Peso da unidade de avaliação | 0,5 kg | |
Tipo de produto | Rugosímetro |
Número do artigo | 499022 ST2 | |
EAN/GTIN | 4067263143352 | |
Número do fabricante | 499022 ST2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rugosímetro com impressora ST2
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
3 559,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
3 009,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Peso da unidade de avaliação | 0,5 kg | 0,5 kg |
faixa de medição máxima | 0,014 polegada | 0,014 polegada |
faixa de medição máxima | 350 µm | 350 µm |
Secção de medição, varrimento longitudinal | 1,25/4,0/12,5 mm | 1,25/4,0/12,5 mm |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 mm | 0,25/0,8/2,5 mm |
Tipo de produto | Rugosímetro | Rugosímetro |