Suporte de medição ST-G para rugosímetros com placa de pedra dura PST-G

N.º do artigo: 498857 PST-G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de ajuste de altura da coluna de medição 300 mm
Comprimento da base 500 mm
Largura a base 300 mm
Tipo de produto Caballete de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 498857 PST-G
EAN/GTIN 4059192061470
Número do fabricante 6710807

Descrição

Ejecución:

Suporte de medição ST-G. placa de pedra dura com ranhura em T central de 10 mm.

Idóneo para:

Rugosímetro 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.º 498835 tam. PS10, n.º 499001 tam. M300, n.º 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.º 499041 tam. M400.

Partes opcionales:

Mesa de movimentos cruzados CT120 a pedido.
Alojamento n.º 499035 para prisma manual PS10; M310 e GARANT ST2.
Alojamento n.º 499012 para unidade de alimentação M300.
Alojamento n.º 499046 para unidade de alimentação M400.
Alojamento n.º 499013 para rugosímetro PS10; M310 e GARANT ST2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta