{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
faixa de medição máxima | 350 µm | |
faixa de medição máxima | 0,014 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Designação do fabricante | PS10 | |
Interface | Interface USB; Interface RS232C | |
Secção de medição, varrimento longitudinal | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Secções de medição conforme norma | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N × Lc livremente selecionável | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Velocidade de varrimento | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Comprimento da unidade de avaliação | 160 mm | |
Largura da unidade de avaliação | 50 mm | |
Altura da unidade de avaliação | 77 mm | |
Peso da unidade de avaliação | 0,5 kg | |
Tipo de produto | Rugosímetro |
Número do artigo |
498835 PS10
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4059192058234
Copiar |
|
Número do fabricante |
6910230
Copiar |
|
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |