Versão:
Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Final de manga con muñequera interior
Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo para teléfono, Bolsillo interior de malla
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa interior cortaviento con forro polar
Forro
Forro de malla cepillada
Reflejos
Detalles reflectantes en la parte delantera, trasera, capucha y mangas
Descrição:
- Chaqueta shell práctica y fácil de mover en un material elástico liso, suave y silencioso que te proporciona una gran comodidad y una mayor movilidad
- La chaqueta es cortaviento,- e impermeable con costuras selladas y también está equipada con detalles reflectantes inteligentemente colocados para una mayor visibilidad
- El forro de malla cepillada proporciona una excelente ventilación y la membrana en el tejido de la superficie evita que entre la humedad - lo que te permite mantenerte seco todo el día
- Certificada según la norma EN 343
Norma: