Ejecución:
Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer
Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Final de la manga ajustable con cierre de adherencia, Final de la manga con muñequera interior
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con bolsillo para teléfono, Bolsillo interior de malla
Bolsillo para documentos en la parte delantera
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Reflejos
Cinta reflectante en el cuerpo, mangas y hombros, cinta reflectante de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento interior con forro polar
Forro
Forro de malla cepillada
Descripción:
- Chaqueta softshell forrada de malla, cortavientos e impermeable con costuras selladas
- Perfecta para otoño y primavera, o en temperaturas más frías con una capa extra de forro polar debajo
- Con capucha desmontable y ajustable, espalda extendida y bolsillo mecánico para tarjeta de identificación para simplificar la entrada y salida al lugar
- La chaqueta shell está certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3