Fonte de alimentação AC, DA 6 V/2 A ADAPTER

N.º do artigo: 497661 ADAPTER
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão nominal 220 V
Tipo de produto Fuente de alimentación
corrente de carga máxima 2 A
Tensão de saída 6 V

Números de identificação e classificações

Número do artigo 497661 ADAPTER
EAN/GTIN 4550501347266

Descrição

Aplicación:

Esta fonte de alimentação é adequada para utilização na UE (exceto no Reino Unido) e pode ser utilizada, por exemplo, para a impressora/registadora DP-1VA ou DP-1VR série 264 ou para o ABS Digimatic Indicator ID-F da série 543

Idóneo para:

Colunas de medição digitais n.º 445233; 445234; 445395.

Nota:

Versão CCE Alemanha (Europa).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta