Chaqueta de microfibra para mujer XXXL

N.º do artigo: 497310109933XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta microfibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 497310109933XXXL
EAN/GTIN 7330509684368
Número do fabricante 497310109933XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170 g/m²

Acabado
Espalda alargada, dobladillo inferior ajustable con goma elástica
Puño con goma elástica

Detalles
Cuello forrado con forro polar
Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, solapa cortaviento interior con forro polar

Reflejos
Reflectores en hombros y mangas

Descripción:

  • Chaqueta de micropolar que funciona también como prenda de segunda capa con detalles reflectantes de corte inteligente y paneles en highvis para una mayor visibilidad
  • La chaqueta para mujer mantiene alejado el frío y proporciona una agradable sensación gracias a su material
  • Para un ajuste óptimo, la espalda se alarga y hay bandas elásticas disponibles tanto en las mangas como en el dobladillo
  • El cuello está forrado de forro polar y la chaqueta tiene una cremallera bidireccional

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta