Ladies lightlined Chaqueta funcional L

N.º do artigo: 497219779933L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta protección frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 497219779933L
EAN/GTIN 7330509684634
Número do fabricante 497219779933L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar,

Forro
Forro acolchado en la manga, forro ligero, forro Airmesh

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión en la manga
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Reflejos
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido

Descripción:

  • Una chaqueta forrada ligera para mujer con forro de airmesh que es ideal para llevar en condiciones climáticas ligeramente más frías
  • Gracias a su construcción, el airmesh aísla en condiciones frías mientras respira y transporta la humedad
  • Esto le da a la prenda un mejor ajuste y libertad de movimiento
  • La chaqueta es cortavientos e impermeable con transpirabilidad y costuras selladas
  • La chaqueta bicolor cuenta con bloqueo bidireccional, detalles reflectantes y capucha desmontable
  • Pertenece a la colección Unite y se presenta en tres combinaciones de colores diferentes
  • Certificada según la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3,2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta