Auxiliar de elevación

N.º do artigo: 4972-1/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Polipasto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4972-1/3
EAN/GTIN 4000896215799
Número do fabricante 4972-1/3
Número L L60140 4881

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Parada y desplazamiento seguros de componentes pesados, p. ej., en el desmontaje y montaje de pinzas de freno y cubos de rueda en vehículos industriales
  • Trabajo seguro y adecuado para la espalda en espacios reducidos en el guardarruedas de camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque
  • Auxiliar de elevación
    compuesto por auxiliar de elevación 4972-3, – sujetapinzas de freno 4972-1 y soporte de cubo de rueda 4972-4
  • Facilita la fijación de los tornillos
  • Consideración de las diferentes condiciones de instalación de pinzas de freno
  • Manejo sencillo
  • Posibilidad de manejo con una sola mano mediante husillo
  • No se necesitan dos personas
  • Rango de ajuste mín./máx.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Sujetapinzas de freno 4972-1 ∙ 4972-3 ∙ 4972-4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta