Juego de herramientas neumáticas para la purga del freno

N.º do artigo: 4969-1/3
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
Número do artigo 4969-1/3
EAN/GTIN 4000896149445
Número do fabricante 4969-1/3
Número L L60140 2028

Descrição

Descripción:

  • Aparato de purga del freno para aspirar el líquido de freno en los cilindros de freno / pinzas de freno
  • También adecuado para instalaciones ABS (atención: tener en cuenta las instrucciones del fabricante)
  • El sistema de tipo venturi integrado genera mediante aire comprimido un vacío con el que se purga el aire del sistema de freno
  • Incluye boquilla de goma universal para todos los vehículos
  • Control visual mediante manguera transparente de purga de aire de los freno
  • Consumo de aire 180 l/min / presión de trabajo 6 hasta 8 bar
  • Incluye enchufe de acoplamiento, diámetro nominal 7,2
  • Contenido:
    1 aparato de purga del freno (volumen de recipiente de 0,75 l)
    1 recipiente de relleno con un manguito fijo
    1 recipiente con manguito ajustable (volumen de cada recipiente de 1 litro)
  • Peso neto (kg): 1.19 kg
  • Número de herramientas: 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta