Cepillo latón para la pinza de freno ∙ 225 mm

N.º do artigo: 4968-3
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4968-3
EAN/GTIN 4000896089147
Número do fabricante 4968-3
Número L L60140 1795

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Limpieza de pinzas de freno de aluminio
  • Trabajo cuidadoso con el material gracias a los cepillos de latón suaves
  • Modelo estrecho – para huecos estrechos de la pinza de freno
  • Empuñadura de plástico con orificio para suspensión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 225 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta