Raspador de tuberías de frenos ∙ 245 mm

N.º do artigo: 4968-12
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4968-12
EAN/GTIN 4000896219964
Número do fabricante 4968-12
Número L L60140 5101

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para eliminar la suciedad, la protección de los bajos y el óxido de las tuberías de frenos y para detectar puntos de corrosión ocultos
  • El modelo curvado permite trabajar también en puntos de difícil acceso
  • Control del estado de las tuberías de frenos para la inspección técnica de vehículos (ITV)
  • Se puede usar tirando o empujando
  • Hoja intercambiable
  • Para las tuberías de frenos de ⌀ 4,75 mm
  • Asidero de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 245 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta