Muelas abrasivas de repuesto ∙ 50 mm

N.º do artigo: 4960N-50/5
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4960N-50/5
EAN/GTIN 4000896187126
Número do fabricante 4960N-50/5
Número L L60140 5188

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
  • Cierre adhesivo para cambios rápidos de muelas abrasivas
  • 5 muelas abrasivas de repuesto (pequeñas), 50 mm ∅
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Número de herramientas: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta