Muelas abrasivas de repuesto ∙ 40 mm

N.º do artigo: 4960N-40/5
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
Número do artigo 4960N-40/5
EAN/GTIN 4000896187232
Número do fabricante 4960N-40/5
Número L L60140 4320

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
  • Cierre adhesivo para cambios rápidos de muelas abrasivas
  • 5 muelas abrasivas de repuesto (pequeñas), 40 mm ∅
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Número de herramientas: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta