Sierra de agujero de diamante 68 mm DIAMOND PLUS

N.º do artigo: 49565664
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49565664
EAN/GTIN 045242337835
Número do fabricante 49565664
Número L L00800 2204

Descrição

Descripción:

  • Las coronas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales
  • Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros
  • ¡Menos agua!: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante
  • Solo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos
  • Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados
  • Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad
  • Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo
  • Fácil eliminación de los residuos: Ranuras especiales con escalones para poder eliminar los residuos realizando palanca
  • Versátil: Pueden ser utilizadas en amoladoras o taladros, utilizando un adaptador
  • Como utilizar en una amoladora: Coloque el adaptador M14 en la corona y apriételo hasta que quede firmemente sujeto con una llave
  • Entonces rosque el conjunto en la amoladora, apretándolo con una llave hasta que quede firme
  • 2. Si la baldosa no esta colocada en la pared o suelo, sujétela con unas mordazas para evitar movimientos
  • 3. Introduzca la corona en el agua
  • 4. Arranque la amoladora a la máxima velocidad
  • Lentamente aproxime la corona en un ángulo de 20-30°, realizando una leve presión para evitar que patine por la superficie
  • Cuando la corona comience a cortar y haya realizado una ranura, vaya gradualmente rectificando el ángulo hasta que el perímetro de la corona esté totalmente en contacto
  • 5. Cada 5 segundos debe refrigerar la corona
  • 6. Aplique una presión leve y oscilando durante el corte, para maximizar la vida de la corona

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 68 mm 5/8″ x 18

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta