Sierra de agujeros HM-equipado 76 mm -1 pieza

N.º do artigo: 49560734
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49560734
EAN/GTIN 045242504220
Número do fabricante 49560734

Descrição

Descripción:

  • Hasta 10x más duración, resistencia a la temperatura y desgaste comparadas con las coronas bimetálicas
  • 4 dientes por pulgada con un ángulo de corte agresivo y profundas gargantas para mejorar la expulsión de material
  • Diente en ángulo para menor resistencia
  • El diseño PLUG JACK™ permite acceder a los restos de material, de manera fácil y permite hacer un mayor efecto de palanca
  • Áreas de aplicación: fontanería (azulejos, metales blandos y hierro de fundición), metalistas (INOX, aceros aleados y aluminio) y composites (plásticos, panel sandwich, suelos técnicos, fibra de vidrio, paneles con recubrimiento plástico, maderas con clavos)

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 41
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TCT Hole Dozer Holesaw 76 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta