Broca de diamante 1/4″ HEX 10 mm

N.º do artigo: 49560509
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49560509
EAN/GTIN 045242223763
Número do fabricante 49560509
Número L L00800 2301

Descrição

Descripción:

  • Las brocas de Diamante, han sido desarrolladas para los profesionales que necesitan perforar en materiales duros, como porcelana, gres, piedras naturales, hierro de fundición o fibra de vidrio, donde es muy difícil perforar con los sistemas convencionales
  • Estas coronas garantizan un excelente rendimiento y larga duración aún en los materiales más duros
  • Menos agua: Estas coronas trabajan con poca e intermitente refrigeración con agua, no como las convencionales que requieren de un aporte constante
  • Solo mojar la punta de la broca al comienzo de cada perforación y repetir cada 5 segundos
  • Agujeros limpios: Perforaciones limpias, precisas sin perímetros dañados o descantillados
  • Vida: Para asegurarnos una mayor vida útil, utilizamos más cantidad de diamantes, para un corte rápido y una liga más resistente a la abrasión, para una mayor durabilidad
  • Durabilidad: Cuerpo de aleación endurecida para resistir las torsiones producidas por el trabajo continuo
  • Fácil eliminación de los residuos: Ranura de extracción, para poder eliminar los residuos fácilmente sin complicaciones
  • Versátil: Pueden ser utilizadas en taladros, fijándolas directamente en el portabrocas o atornilladores de impacto o no, con anclaje Hex
  • 1/4˝

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 10 mm ¼″ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta