Chaqueta polar a prueba de viento S

N.º do artigo: 495525249900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta microfibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495525249900S
EAN/GTIN 7330509485347
Número do fabricante 495525249900S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar de 3 capas, laminado, impermeable, cortaviento, transpirable, 280 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Termino de las mangas con orificios para los pulgares

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Detalles
Cuello forrado de forro polar
Anillo D-. anilla

Funcionalidad
Material cortavientos transpirable

Reflejos
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Refuerzo
Hombros y mangas reforzados

Descripción:

  • Chaqueta de forro polar duradera en un material cortavientos transpirable
  • Para una resistencia al desgaste extremadamente alta, la chaqueta de forro polar cuenta con refuerzo CORDURA® en las zonas expuestas, como los hombros, los codos, la parte delantera, la espalda y las mangas
  • También cuenta con varios bolsillos funcionales, como un bolsillo en el pecho, bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores
  • Para una mayor comodidad, la chaqueta polar se puede ajustar en el dobladillo con un cordón y los extremos de las mangas tienen orificios para los pulgares
  • Equipada con detalles reflectantes para una mayor visibilidad

Volumen de suministro:


1 paquete en bolsa de plástico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta