Placa de comparação de dureza HRC 30

N.º do artigo: 495172 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Valor de dureza de aprox. Preço unitário com IVA
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento 60 mm
Largura 60 mm
Altura 16 mm
embalagem Caja estable
Tipo de produto Placa comparativa de dureza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495172 30
EAN/GTIN 2050002071346

Descrição

Ejecución:

Placas de comparação de dureza de alta qualidade em aço otimizado e homogéneo para a calibração periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de classificação por cores e símbolos em cada embalagem.

Volumen de suministro:

Todas as placas de comparação de dureza são fornecidas com certificado de calibração DAkkS.

Nota:

Calibrações segundo outros métodos, placas de comparação de dureza noutras medidas e com linhas de grelha disponíveis a pedido. Disponibilidade rápida a partir do armazém do fabricante.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta