Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Placa de comparação de dureza HBW 5 / 750 150

N.º do artigo: 495132 150

Selecionar variação e quantidade de artigos

Valor de dureza de aprox. Preço unitário com IVA
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de teste HBW 5 / 750
125 mm
Valor de dureza de aprox. 150
Altura 16 mm
incl. certificado de calibração DAkkS sim
embalagem caixa estável
Tipo de produto Placa de comparação de dureza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495132 150
EAN/GTIN 2050002069954

Descrição

Ejecución:

Placas de comparação de dureza de alta qualidade em aço otimizado e homogéneo para a calibração periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de classificação por cores e símbolos em cada embalagem.

Volumen de suministro:

Todas as placas de comparação de dureza são fornecidas com certificado de calibração DAkkS.

Nota:

Calibrações noutros métodos, placas de comparação de dureza noutras dimensões e com linhas de grelha disponíveis a pedido. Disponibilidade rápida a partir do armazém do fabricante.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta