{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura | 0,1 HV | |
Indicação | Ecrã tátil industrial de 27 polegadas | |
Método de teste | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Interface | USB | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
microscópio de medição eletrónico integrado | sim | |
Operação | motorizado | |
Ampliação até (x vezes) | 50 | |
Força de ensaio da carga principal | 0,01 kg - 10 kg | |
Altura do espaço de teste | 180 mm | |
Profundidade do espaço de teste | 170 mm | |
Resolução da câmara | 11.000.000 px | |
Sistema | Controlo de sistema incorporado com processador i7, mSSD 120 GB, baseado em MS Windows® 10 | |
Formato dos dados | XML, CSV, certificado para Q-DAS (opcional) | |
Alimentação elétrica | 220-240 V / 50 Hz | |
Comprimento | 528 mm | |
Largura | 351 mm | |
Altura | 775 mm | |
Peso | 101 kg | |
Tipo de produto | Durómetro |
Número do artigo | 495084 503G2 | |
EAN/GTIN | 2050002074040 |