{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura | 0,1 HV | |
Indicação | Pantalla táctil HD en color de 6,5 pulgadas | |
Indicação do valor de dureza | 5 dígitos | |
Método de teste | Vickers-Makro / Knoop | |
Interface | USB | |
microscópio de medição eletrónico integrado | sim | |
Operação | motorizado | |
Ampliação até (x vezes) | 600 | |
Força de ensaio da carga principal | 0,2 kg - 62,5 kg | |
largura máxima da amostra | 170 mm | |
altura máxima da amostra | 210 mm | |
Alimentação elétrica | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Comprimento | 544 mm | |
Largura | 323 mm | |
Altura | 733 mm | |
Peso | 80 kg | |
Número de objetivas | 4 | |
Tipo de produto | Durómetro |
Número do artigo | 495083 459G2 | |
EAN/GTIN | 2050002076006 |