Durómetro universal Micro-Vickers 401G2

N.º do artigo: 495081 401G2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura 0,1 HV
Indicação Pantalla táctil HD en color de 6,5 pulgadas
Indicação do valor de dureza 5 dígitos
Método de teste Vickers-Makro / Knoop
Interface USB
microscópio de medição eletrónico integrado sim
Operação motorizado
Ampliação até (x vezes) 600
Força de ensaio da carga principal 0,01 kg - 2 kg
largura máxima da amostra 170 mm
altura máxima da amostra 125 mm
Alimentação elétrica 220 − 240 V / 50 Hz
Comprimento 525 mm
Largura 323 mm
Altura 688 mm
Peso 75 kg
Número de objetivas 4
Tipo de produto Durómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495081 401G2
EAN/GTIN 2050002075580

Descrição

Versão:

A seleção da força de ensaio realiza-se utilizando o painel de comando e a sequência de ensaio é executada automaticamente. O valor da dureza é calculado diretamente através de um microscópio de medição eletrónico. Opção de 4 objetivas até ampliações de 600×. O design modular permite a ampliação posterior para um sistema totalmente automático. Cabeça de revólver totalmente automática para até 6 posições (4 objetivas + 2 indentadores).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Material fornecido:

Equipamento base pronto a usar: Pirâmide de diamante 136° incluindo ASTM. Certificado de ensaio ISO e embalagem de transporte.
Mesa manual de movimentos cruzados, percurso de movimento 25×25 mm, objetivas de 10 e 50×.

Nota:

O fornecimento é cobrado em separado. Consulte o técnico de medição relativamente à calibração dos níveis de carga e procedimentos necessários. Dependendo da força de ensaio e da dureza esperada, podem ser necessárias lentes adicionais. Versão com PC integrado e outros acessórios a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta